AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7803926 SIGILL.FUSTO 7 KG KBS SEALANT - 7803926

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7803926 SIGILL.FUSTO 7 KG KBS SEALANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Mastice intumescente antincendio

  • Contenuto - 7 kg

  • Tipo di consegna - Secchio / Fustino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022919860

Codice prodotto

SAT7803926

Cod. produttore

7803926

Produttore

SAT

Modello:

Mastice intumescente antincendio

Contenuto:

7 kg

Tipo di consegna:

Secchio / Fustino

KBS Sealant è un sigillante altamente viscoso e privo di alogeni, adatto al riempimento di giunti rigidi e stretti, come pure per l’attraversamento dei cavi. Da utilizzare in combinazione con pannelli in lana di roccia KBS Ablative Panel. Fusto da 25 Kg.Testato secondo norme EN 1366-3:2005.