AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7804092 COPRIFARET. CONICO REI 250X250

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7804092 COPRIFARET. CONICO REI 250X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello / Paratia in schiuma antincendio

  • Forma - Altri

  • Larghezza esterna - 250 mm

  • Diametro esterno - 250 mm

  • Altezza interna - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073544210

Codice prodotto

SAT7804092

Cod. produttore

7804092

Produttore

SAT

Modello:

Pannello / Paratia in schiuma antincendio

Forma:

Altri

Larghezza esterna:

250 mm

Diametro esterno:

250 mm

Altezza interna:

250 mm

Coprifaretto FF109 a cupola sviluppato per ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco in aperture effettuate per posizionare faretti di medie/grandi dimensioni nei controsoffitti REI. Dimensione cono: lunghezza 300 mm, altezza 170 mm. Testatosecondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.