SATI ITALIA SPA - SAT7804094 COPRIFARET. CUPOLA REI 350X230 - 7804094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello / Paratia in schiuma antincendio
Forma - Quadrangolare
Larghezza esterna - 350 mm
Altezza esterna - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078675568
Codice prodotto
SAT7804094
Cod. produttore
7804094
Produttore
SAT
Modello:
Pannello / Paratia in schiuma antincendio
Forma:
Quadrangolare
Larghezza esterna:
350 mm
Altezza esterna:
230 mm
Copriplafoniera FF130 è stato sviluppato per fornire la massima protezione in aperture effettuate per posizionare plafoniere modulari nei controsoffitti REI. Dimensione lampada: lunghezza 600 mm, larghezza 600 mm. Testato secondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.