AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7804095 COPRI-PLAFONIERA REI 600X600 - 7804095

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7804095 COPRI-PLAFONIERA REI 600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077742827

Codice prodotto

SAT7804095

Cod. produttore

7804095

Produttore

SAT

Barriere Tagliafiamma, copriplafoniera FIREFLY 130. La normativa vigente, sancisce la necessità di ricostruire la continuità REI del controsoffitto quando attraversato da un corpo illuminante o da diffusore acustico. Il ripristino della compartimentazione nel contosoffitto, viene rispettato utilizzando prodotti certificati REI. I prodotti FIREFLY 130, disponibili in 2 formati, mantengono le caratteristiche di resistenza al fuoco del controsoffitto e sono stati testati secondo le normative EN 1363-1 / EN1365-2 fino a 120 minuti. Versione Singola per lamp. 600X600 mm.