AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.1636P SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 6H - 218.1636P

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.1636P SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636222745

Codice prodotto

SCA218.1636P

Cod. produttore

218.1636P

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a perforazione di isolante