SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32338 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 8H >250V - 218.32338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 250 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8001636268026
Codice prodotto
SCA218.32338
Cod. produttore
218.32338
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 250 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
8 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no