SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX1637 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66 16A 6H 346-415V - 218.EX1637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8001636237633
Codice prodotto
SCA218.EX1637
Cod. produttore
218.EX1637
Produttore
SCA
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Modello:
Spina(maschio)
Colore identificativo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Ingresso cavi:
Lineare
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22