AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX3237 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66 32A 6H 346-415V - 218.EX3237

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636237664

Codice prodotto

SCA218.EX3237

Cod. produttore

218.EX3237

Produttore

SCA

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Modello:

Spina(maschio)

Colore identificativo:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Ingresso cavi:

Lineare

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz II 2D Morsetti a vite