AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA219.3237 SPINA MOBILE IP66 32A 3P+N+T 6H EX ZONA1 - 219.3237

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA219.3237 SPINA MOBILE IP66 32A 3P+N+T 6H EX ZONA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636294339

Codice prodotto

SCA219.3237

Cod. produttore

219.3237

Produttore

SCA

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Modello:

Spina(maschio)

Colore identificativo:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Ingresso cavi:

Lineare

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

SPINA MOBILE IP66 32A 3P+N+T 6H EX ZONA1. Tensione nominale: 346-415V. Colore: Rosso.