SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.32012 SPINA VOLANTE 2P 32A <50V 2H IP44 - 230.32012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
8001636088631
Codice prodotto
SCA230.32012
Cod. produttore
230.32012
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
2 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no