SCAME PARRE S.P.A. - SCA235.3201 SPINA VOL.<50V 2P 32A 12H IP67 - 235.3201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Riferimento orario - 12 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie IEC309
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636053783
Codice prodotto
SCA235.3201
Cod. produttore
235.3201
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Riferimento orario:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Numero RAL:
7.035
Con invertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no