AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA240.1698 SPINA FISSA 2P+T IP44 16A 9H 380-415V - 240.1698

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA240.1698 SPINA FISSA 2P+T IP44 16A 9H 380-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636002422

Codice prodotto

SCA240.1698

Cod. produttore

240.1698

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite