SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.1695 SPINA INC.90° 3P+N+T 16A IP67 9H - 247.1695

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8001636096414
Codice prodotto
SCA247.1695
Cod. produttore
247.1695
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Con invertitore di fase:
no
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
sì