SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32976 SPINA INC.90° 3P+N+T 32A IP67 7H - 247.32976

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8001636148120
Codice prodotto
SCA247.32976
Cod. produttore
247.32976
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Con invertitore di fase:
no
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
sì