AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.32934 SPINA INC.2P+T 32A 3H OPTIMA IP67 - 248.32934

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.32934 SPINA INC.2P+T 32A 3H OPTIMA IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636223278

Codice prodotto

SCA248.32934

Cod. produttore

248.32934

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-250 V DC grigio

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Grigio

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 75X75MM Morsetti a vite