AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.32438 PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 8H >250V - 313.32438

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.32438 PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 8H >250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 250 V DC grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636268385

Codice prodotto

SCA313.32438

Cod. produttore

313.32438

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 250 V DC grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Riferimento orario:

8 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 8h >250V. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: Corr. continua. Tensione nominale >250V. Colore: GRIGIO. Riferimento Orario: 8h.