SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16433 PRESA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 12H - 318.16433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8001636257105
Codice prodotto
SCA318.16433
Cod. produttore
318.16433
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
A valle del trasformatore di isolamento
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
12 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


