AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16466 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 7H - 318.16466

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16466 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636256771

Codice prodotto

SCA318.16466

Cod. produttore

318.16466

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

7 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 7h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 480-500V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 7h.