AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16472 PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 2H - 318.16472

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16472 PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636267470

Codice prodotto

SCA318.16472

Cod. produttore

318.16472

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (300-500 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

2 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite