SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.3244 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 32A 9H - 318.3244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636223032
Codice prodotto
SCA318.3244
Cod. produttore
318.3244
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


