SCAME PARRE S.P.A. - SCA335.32080 PRESA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP67 - 335.32080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
8001636090627
Codice prodotto
SCA335.32080
Cod. produttore
335.32080
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no