AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16836 PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 16A 7H IP67 - 405.16836

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16836 PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 16A 7H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636048987

Codice prodotto

SCA405.16836

Cod. produttore

405.16836

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 16A 7h IP67