AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16865 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 16A 11H IP67 - 405.16865

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16865 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 16A 11H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 11 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636049069

Codice prodotto

SCA405.16865

Cod. produttore

405.16865

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.