SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16876 PRESA INCASSO OMNIA 3P+N 16A 7H IP67 - 405.16876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 7 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie OMNIA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636049120
Codice prodotto
SCA405.16876
Cod. produttore
405.16876
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


