AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.2416 PRESA INC. OMNIA 2P 16A IP67 C/TRASF. - 405.2416

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.2416 PRESA INC. OMNIA 2P 16A IP67 C/TRASF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Interruttore - Interblocco elettrico

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636073880

Codice prodotto

SCA405.2416

Cod. produttore

405.2416

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Interruttore:

Interblocco elettrico

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso con dispositivo di blocco con trasformatore SELV 220/24V~ 60VA (servizio continuo), conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Con interruttore di blocco elettrico che interviene sul primario del trasformatore oppure, opportunamente collegato, può attivare relè e teleriduttori.