AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA406.16874 PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 3H IP67 - 406.16874

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA406.16874 PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 3H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636117461

Codice prodotto

SCA406.16874

Cod. produttore

406.16874

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 3H IP67