SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.1615 PRESA INC. BASSISS. 2P 16A 24V - 430.1615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie IEC309
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636005782
Codice prodotto
SCA430.1615
Cod. produttore
430.1615
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
56 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no


