AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.1617/R PR.INC.RID<50V 2P 16A 10H IP67 - 435.1617/R

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.1617/R PR.INC.RID<50V 2P 16A 10H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636054346

Codice prodotto

SCA435.1617/R

Cod. produttore

435.1617/R

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

< 50 V DC grigio

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

10 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

55 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

45 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

45 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

55 mm

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P 10h 40-50V - 20-25V Corr. continua 55X55MM Morsetti a vite