SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3274 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+T 32A 9H IP44 - 501.3274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8001636147468
Codice prodotto
SCA501.3274
Cod. produttore
501.3274
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica


