AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3283 PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 6H IP44 - 501.3283

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3283 PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636147505

Codice prodotto

SCA501.3283

Cod. produttore

501.3283

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 6h IP44