AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.6386 PRESA INTERBL. 3P+T IP66 63A 6H 380-415V - 503.6386

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.6386 PRESA INTERBL. 3P+T IP66 63A 6H 380-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636238173

Codice prodotto

SCA503.6386

Cod. produttore

503.6386

Produttore

SCA

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Rosso

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

63A 3P+T 6h 380-415V II 2D 170X380MM_PAR Morsetti a vite