SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.16864 PR.PAR.OMNIA 3P+T 16A 440V 3H - 505.16864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636050096
Codice prodotto
SCA505.16864
Cod. produttore
505.16864
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica