AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.2420 PR.PAR.OMNIA 2P 16A 24V IP67 - 505.2420

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.2420 PR.PAR.OMNIA 2P 16A 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636073972

Codice prodotto

SCA505.2420

Cod. produttore

505.2420

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Interblocco elettrico

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete con dispositivo di blocco senza trasformatore, particolarmente indicata negli impianti con trasformatore centralizzato, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Con interruttore di blocco elettrico che interviene sul primario del trasformatore oppure, opportunamente collegato, può attivare relè e teleriduttori.