SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.2421 PR.PAR.OMNIA 2P 16A<50V 12H 67 - 505.2421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Interruttore - Interblocco elettrico
Riferimento orario - 12 h
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Serie OMNIA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636073989
Codice prodotto
SCA505.2421
Cod. produttore
505.2421
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Interruttore:
Interblocco elettrico
Riferimento orario:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no