SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.32866 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 500V 7H - 505.32866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636050423
Codice prodotto
SCA505.32866
Cod. produttore
505.32866
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica



