AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.3270 PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 4H IP66/67 - 506.3270

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.3270 PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 4H IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636147536

Codice prodotto

SCA506.3270

Cod. produttore

506.3270

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 136X125MM_PAR Morsetti a vite