AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1650 PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 4H 100-130V - 513.1650

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636231402

Codice prodotto

SCA513.1650

Cod. produttore

513.1650

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP54

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 4h 100-130V