AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1653TF PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 6H 200-250V - 513.1653TF

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1653TF PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 6H 200-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636245218

Codice prodotto

SCA513.1653TF

Cod. produttore

513.1653TF

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 6h 200-250V