SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1656-PN PR. PARETE COMBI 16A 3P+T - P30 - 513.1656-PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636232508
Codice prodotto
SCA513.1656-PN
Cod. produttore
513.1656-PN
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP54
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no