AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.1657-7 PRESA PAR.C/INC.6P+T 16A 67 6H - 517.1657-7

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.1657-7 PRESA PAR.C/INC.6P+T 16A 67 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 7

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001636301617

Codice prodotto

SCA517.1657-7

Cod. produttore

517.1657-7

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

7

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio all'interno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA PAR.C/INC.6P+T 16A 67 6H. Grado di protezione: IP66/IP67. Serie commerciale: Serie OPTIMA-SEVEN. Uscita cavo: M25X1,5. Corrente nominale: 16A. Poli: 6P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.