SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.3250 PRESA PAR.C/INC.2P+T 32A 67 4H - 517.3250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
8001636072340
Codice prodotto
SCA517.3250
Cod. produttore
517.3250
Produttore
SCA
Modello:
Incasso a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica