AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.3257-7 PRESA PAR.C/INC.6P+T 32A 67 6H - 517.3257-7

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.3257-7 PRESA PAR.C/INC.6P+T 32A 67 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 7

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001636301624

Codice prodotto

SCA517.3257-7

Cod. produttore

517.3257-7

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

7

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Tipo di fissaggio:

Fissaggio all'interno

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA PAR.C/INC.6P+T 32A 67 6H