AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.16576T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 16A 7h - 518.16576T

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.16576T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 16A 7h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636230467

Codice prodotto

SCA518.16576T

Cod. produttore

518.16576T

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

7 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite