AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.32567T PRESA PARETE 3P+T IP66/IP67 32A 5H - 518.32567T

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.32567T PRESA PARETE 3P+T IP66/IP67 32A 5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636231228

Codice prodotto

SCA518.32567T

Cod. produttore

518.32567T

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

5 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite