AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.32574T PRESA PAR. TOP OPTIMA 3P+N+T 32A 3H IP67 - 518.32574T

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.32574T PRESA PAR. TOP OPTIMA 3P+N+T 32A 3H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636231327

Codice prodotto

SCA518.32574T

Cod. produttore

518.32574T

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

3 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA PAR. TOP OPTIMA 3P+N+T 32A 3H IP67. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Serie commerciale: Serie OPTIMA-TOP. Uscita cavo: M32X1,5. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380V50Hz / 440V 60Hz. Colore: ROSSO. Riferimento: Orario 3h.