SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.01611 PRESA PAR. C/INCL. 2P 16A 42V - 530.01611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8001636008127
Codice prodotto
SCA530.01611
Cod. produttore
530.01611
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
12 h
Materiale:
Plastica