AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.03211 PR.PAR.INC<50V 2P 32A 12H IP67 - 535.03211

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.03211 PR.PAR.INC<50V 2P 32A 12H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636054957

Codice prodotto

SCA535.03211

Cod. produttore

535.03211

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

12 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Manicotto antipiegatura

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P 12h 40-50V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite