AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.32877 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 5H IP44 C/FUS - 562.32877

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.32877 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 5H IP44 C/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 5 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636156712

Codice prodotto

SCA562.32877

Cod. produttore

562.32877

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con dispositivo di blocco compatta con base portafusibili, in tecnopolimero. Fusibili cilindrici gG 10,3x38 mm. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.