SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.16834 PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 3H IP67 C/FUS - 563.16834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 3 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636156743
Codice prodotto
SCA563.16834
Cod. produttore
563.16834
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no