AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.16875 PRESA ADVANCE 2 3P+N 16A 11H IP67 C/FUS - 563.16875

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.16875 PRESA ADVANCE 2 3P+N 16A 11H IP67 C/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 11 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636156873

Codice prodotto

SCA563.16875

Cod. produttore

563.16875

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con dispositivo di blocco compatta con base portafusibili, in tecnopolimero. Fusibili cilindrici gG 10,3x38 mm. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.